曜日別特売

クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR - イマオコーポレーション
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303内容量1個
全44種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38695562FKR5×10-SUS40313414724.5104M5×0.8105.51M51040SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695571FKR5×15-SUS40313414724.5104M5×0.8155.51M51540SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695587FKR5×20-SUS40313414724.5104M5×0.8205.51M52040SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695596FKR5×25-SUS40313414724.5104M5×0.8255.51M52540SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695605FKR6×10-SUS40313414724.5104M6×1105.51M61040SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695614FKR6×15-SUS40313414724.5104M6×1155.51M61540SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695623FKR6×20-SUS40313414724.5104M6×1205.51M62040SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695632FKR6×25-SUS40313414724.5104M6×1255.51M62540SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695641FKR6×30-SUS40313414724.5104M6×1305.51M63040SCS13(SUS304相当)
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38695657FKR6×40-SUS40313414724.5104M6×1405.51M64040SCS13(SUS304相当)
3,300
3,201
3,521(税込)
翌日出荷
返品不可
38695666FKR6×50-SUS40313414724.5104M6×1505.51M65040SCS13(SUS304相当)
3,300
3,201
3,521(税込)
翌日出荷
返品不可
38695675FKR8×15-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25155.51M81565SCS13(SUS304相当)
4,300
4,171
4,588(税込)
翌日出荷
返品不可
38695684FKR8×20-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25205.51M82065SCS13(SUS304相当)
4,300
4,171
4,588(税込)
翌日出荷
返品不可
38695693FKR8×25-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25255.51M82565SCS13(SUS304相当)
4,300
4,171
4,588(税込)
翌日出荷
返品不可
38695702FKR8×30-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25305.51M83065SCS13(SUS304相当)
4,300
4,171
4,588(税込)
翌日出荷
返品不可
38695711FKR8×40-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25405.51M84065SCS13(SUS304相当)
4,400
4,268
4,695(税込)
翌日出荷
返品不可
38695727FKR8×50-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25505.51M85065SCS13(SUS304相当)
4,400
4,268
4,695(税込)
翌日出荷
返品不可
38695736FKR8×60-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25605.51M86065SCS13(SUS304相当)
4,400
4,268
4,695(税込)
翌日出荷
返品不可
38695745FKR10×20-SUS8054.558.52211371610M10×1.5205.51M102080SCS13(SUS304相当)
5,100
4,947
5,442(税込)
翌日出荷
返品不可
38695754FKR10×25-SUS8054.558.52211371610M10×1.5255.51M102580SCS13(SUS304相当)
5,100
4,947
5,442(税込)
翌日出荷
返品不可
38695763FKR10×30-SUS8054.558.52211371610M10×1.5305.51M103080SCS13(SUS304相当)
5,100
4,947
5,442(税込)
翌日出荷
返品不可
38695772FKR10×40-SUS8054.558.52211371610M10×1.5405.51M104080SCS13(SUS304相当)
5,200
5,044
5,548(税込)
翌日出荷
返品不可
38695781FKR10×50-SUS8054.558.52211371610M10×1.5505.51M105080SCS13(SUS304相当)
5,200
5,044
5,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695797FKR10×60-SUS8054.558.52211371610M10×1.5605.51M106080SCS13(SUS304相当)
5,200
5,044
5,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695806FKR12×25-SUS956367.527.513431910M12×1.75257.51.5M122595SCS13(SUS304相当)
5,900
5,723
6,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695815FKR12×30-SUS956367.527.513431910M12×1.75307.51.5M123095SCS13(SUS304相当)
5,900
5,723
6,295(税込)
翌日出荷
返品不可
38695824FKR12×40-SUS956367.527.513431910M12×1.75407.51.5M124095SCS13(SUS304相当)
6,000
5,820
6,402(税込)
翌日出荷
返品不可
38695833FKR12×50-SUS956367.527.513431910M12×1.75507.51.5M125095SCS13(SUS304相当)
6,000
5,820
6,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695842FKR12×60-SUS956367.527.513431910M12×1.75607.51.5M126095SCS13(SUS304相当)
6,000
5,820
6,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695851FKR5×10-CR-SUS40313414724.5104M5×0.8105.51M51040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38695867FKR5×15-CR-SUS40313414724.5104M5×0.8155.51M51540亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695876FKR6×10-CR-SUS40313414724.5104M6×1105.51M61040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38695885FKR6×15-CR-SUS40313414724.5104M6×1155.51M61540亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38695894FKR6×20-CR-SUS40313414724.5104M6×1205.51M62040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38695903FKR6×25-CR-SUS40313414724.5104M6×1255.51M62540亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38695912FKR6×30-CR-SUS40313414724.5104M6×1305.51M63040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38695921FKR8×15-CR-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25155.51M81565亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,700
2,619
2,881(税込)
翌日出荷
返品不可
38695937FKR8×20-CR-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25205.51M82065亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,700
2,619
2,881(税込)
翌日出荷
返品不可
38695946FKR8×25-CR-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25255.51M82565亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,700
2,619
2,881(税込)
翌日出荷
返品不可
38695955FKR8×30-CR-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25305.51M83065亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,700
2,619
2,881(税込)
翌日出荷
返品不可
38695964FKR8×40-CR-SUS6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25405.51M84065亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,800
2,716
2,988(税込)
翌日出荷
返品不可
38695973FKR10×20-CR-SUS8054.558.52211371610M10×1.5205.51M102080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,000
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
38695982FKR10×25-CR-SUS8054.558.52211371610M10×1.5255.51M102580亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,000
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
38695991FKR10×30-CR-SUS8054.558.52211371610M10×1.5305.51M103080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,000
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする