イマオコーポレーション
MH10 マシナリーハンドル
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
ナチュラル
ブラック
寸法A(mm)
選択してください
100
112
120
128
160
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713437
MH10-100NN
ナチュラル
89
100
100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713446
MH10-112NN
ナチュラル
95
112
112
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713455
MH10-120NN
ナチュラル
99
120
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713464
MH10-128NN
ナチュラル
103
128
128
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713473
MH10-160NN
ナチュラル
119
160
160
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713482
MH10-100BN
ブラック
89
100
100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38713491
MH10-112BN
ブラック
95
112
112
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38713507
MH10-120BN
ブラック
99
120
120
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713516
MH10-128BN
ブラック
103
128
128
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713525
MH10-160BN
ブラック
119
160
160
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください