曜日別特売

TAFL カンチレバーハンドル

TAFL カンチレバーハンドル - イマオコーポレーションTAFL カンチレバーハンドル - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38715546TAFL-12817128M5×0.8-453330482018
3,700
3,589
3,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38715555TAFL-15420154M6×1-554036582422
5,400
5,238
5,762(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38715546
2016-03-15
用途: とある製品の持ち手

使用感、製品には満足しております。ただ若干高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする