曜日別特売
(2件のレビュー)
形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38845554DVY50
460
179
197(税込)
当日出荷
38845563DVY65
740
289
318(税込)
5日以内出荷
38845572DVY75
1,080
439
483(税込)
当日出荷
38845581DVY100
2,190
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
38845597DVY125
3,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38845606DVY150
9,270
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845615DVY40×30
220
80
88(税込)
当日出荷
38845633DVY50×40
320
119
131(税込)
5日以内出荷
38845642DVY65×40
600
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845651DVY65×50
600
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
38845667DVY75×40
770
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845676DVY75×50
770
289
318(税込)
5日以内出荷
38845685DVY75×65
770
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845694DVY100×50
1,600
589
648(税込)
4日以内出荷
38845703DVY100×65
1,600
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845712DVY100×75
1,600
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845545DVY40
320
119
131(税込)
取扱停止中
38845624DVY50×30
274
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845572
2022-11-25
用途: どちらかというと入手しにくいものですが・・・
デポその他業種

扱い品目が多く、45°で各種径が揃っているのは驚きです。

対象商品 : 38845545
2020-08-16
用途: 流し排出DIY
製造業

掃除用の機能として取り付けました。問題なく使用でき近くのホームセンターより安いので他の製品も合わせて購入させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする