曜日別特売

移動式踏み台 スチール製 縞鋼板チェッカープレートタイプ

移動式踏み台 スチール製 縞鋼板チェッカープレートタイプ - 日本ファイリング移動式踏み台 スチール製 縞鋼板チェッカープレートタイプ - 日本ファイリング

移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。

仕様
完成品
踏板チェッカープレート
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に最大使用荷重(kg)150トラスコ品番361-8200ピンクタイプ縞鋼板チェッカープレートタイプ段数2天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)331内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39430763SFS92CT0.42240×3317.6
44,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする