大阪製罐
梱包スタンド
梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。
ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様
梱包資材推奨サイズ幅:1200mm
トラスコ品番
390-5454
材質
スチール
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
75
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×480×781
キャスター
自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個)
材質(キャスター)
ハードゴム車
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39548722
KSB
¥
62,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください