曜日別特売

双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付

双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付 - 東海キャスター
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
全6種類を絞り込む
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40165194CT100N12S-T10039239.2M12×1.7522118~125
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
40165203CT100N12S-Y10019619.6M12×1.7522118~125
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165212CT100N16S-T10039239.2M16×2.025118~125
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165221CT100N16S-Y10019619.6M16×1.525118~125
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165237CT100N3S-T10039239.2W3/8×山1619118~125
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165246CT100N3S-Y10019619.6W3/8×山1619118~125
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする