東海キャスター
双輪キャスター TFW型 ネジ式
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
43.5
寸法a(mm)
8
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
17
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166427
TFW50N10
50
60
588
M10×1.5
14
58.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166436
TFW50N12
50
60
588
M12×1.75
14
58.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166445
TFW50N3
50
60
588
W3/8×山16
19
58.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166454
TFW50N8
50
60
588
M8×1.25
14
58.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください