ステンクジリ
穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・革細工に使えます。
サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに
材質(針)ステンレス鋼
内容量1個
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。※電気の流れている物には使用しないで下さい。コジたりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。
大工道具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-09-16
- 用途:
- プラスチック製品の穴あけに
教育・研究機関
自身の用途にはピッタリ。小さいし軽いし多数本持ち歩いても楽である。短距離で大きな穴が開く。実際のサイズは、全長94mm、握り部直径最大16mm、鉄部長40mm、金属部最大太さ約10mmでした。
- 対象商品:
- 40311327
2016-10-16
- 用途:
- 裁縫での穴あけ
100円ショップの商品を使っていましたが、すぐに先端が欠けて使えなくなってしまいます。この商品は今のところ充分に使えています。
- 対象商品:
- 40311336
2019-12-18
- 用途:
- 穴開け
届いたものは写真とは全然テーパーが違います。側面は膨らんでいて、まるで大根みたいです。どうにもならないので返品します。
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございません。
商品画像変更致しました。
何卒宜しくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 40311327
2014-06-18
- 用途:
- ねじ部の塗装はがし、シールテープはがし
株式会社三進ろ過工業 様
大きさが程よく(力が入りやすく、すべってけがをすることが少ない)先端が硬めで変形しにくいところがよい
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14