曜日別特売

ロビーチェア 背付き ブラウン

ロビーチェア 背付き ブラウン - ミズノ[オフィス家具]

通常のレザーより油で硬化しにくいレザーを使用しています。機械油の硬化を嫌う場所に最適です。張り材は環境配慮のPVC-RoHS指令に対応しています。

仕様
組立式
脚部:Φ25.4mm丸パイプ(メラミン焼付塗装)
トラスコ品番
465-6458
材質
本体:木枠 ウレタンフォーム
幅(mm)
1800
質量(kg)
23
色
ブラウン
タイプ
背付き
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
530
張地
ビニールレザー張り
本体質量(kg)
23
座面高さ(mm)
400
組立時間
2人20分
座高(mm)
400
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41182933MWC08ABR
¥56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする