ロビーチェア 背無し
通常のレザーより油で硬化しにくいレザーを使用しています。機械油の硬化を嫌う場所に最適です。張り材は環境配慮のPVC-RoHS指令に対応しています。
- 仕様
- 組立式
脚部:Φ25.4mm丸パイプ(メラミン焼付塗装)
- 材質
- 本体:木枠 ウレタンフォーム
- 幅(mm)
- 1800
- 質量(kg)
- 17
- タイプ
- 背なし
- 種類
- ロビーチェア
- 奥行(mm)
- 420
- 張地
- ビニールレザー張り
- 本体質量(kg)
- 17
- 座面高さ(mm)
- 400
- 組立時間
- 2人20分
- 座高(mm)
- 400
- 内容量
- 1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ロビーチェア 背無し - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41183107-120803-02.jpg)
