電動ハンマ
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
- 付属品
- ブルポイント30-410
- 仕様
- 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
- 全長(mm)
- 715
- 質量(kg)
- 17
- 電流(A)
- 15
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1430
- 打撃数(min-1[回/分])
- 730~1450
- コード長さ(m)
- 5
- 打撃エネルギーJoule(ジュール)
- 21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
- カーボンブラシ呼び番号
- 175
- シャンク形状
- 30mm六角シャンク
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 8.5
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2人が参考にしています
2023-01-13







