曜日別特売

(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品)

(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂
(13件のレビュー)
材質黄銅頭部形状トラス穴の形状十字穴
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416844133×61パック(50個)M30.56
539
539
593(税込)
当日出荷
42277435M2×41パック(100個)M20.44
539
539
593(税込)
当日出荷
416844223×81パック(50個)M30.58
539
539
593(税込)
当日出荷
42277444M3×41パック(50個)M30.54
539
539
593(税込)
当日出荷
416844313×101パック(50個)M30.510
539
539
593(税込)
当日出荷
42277453M3×51パック(50個)M30.55
539
539
593(税込)
当日出荷
416844473×201パック(34個)M30.520
579
579
637(税込)
当日出荷
42277462M3×161パック(34個)M30.516
539
539
593(税込)
当日出荷
416844564×51パック(34個)M40.75
539
539
593(税込)
当日出荷
42277471M3×301パック(17個)M30.530
549
549
604(税込)
当日出荷
416844654×61パック(34個)M40.76
559
559
615(税込)
当日出荷
42277487M4×141パック(25個)M40.714
559
559
615(税込)
当日出荷
416844744×81パック(25個)M40.78
539
539
593(税込)
当日出荷
42277496M4×351パック(12個)M40.735
619
619
681(税込)
当日出荷
416844834×101パック(25個)M40.710
539
539
593(税込)
当日出荷
42277505M6×451パック(4個)M6145
709
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
416844924×121パック(25個)M40.712
539
539
593(税込)
当日出荷
42277514M8×501パック(2個)M81.2550
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
416845014×151パック(20個)M40.715
539
539
593(税込)
当日出荷
416845174×161パック(20個)M40.716
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416845264×201パック(17個)M40.720
539
539
593(税込)
当日出荷
416845354×251パック(17個)M40.725
589
589
648(税込)
当日出荷
416845444×301パック(15個)M40.730
589
479
アウトレット
527(税込)
当日出荷
残り9点です
416845535×61パック(17個)M50.86
579
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
416845625×81パック(17個)M50.88
569
569
626(税込)
当日出荷
416845715×101パック(15個)M50.810
539
539
593(税込)
当日出荷
416845875×121パック(15個)M50.812
579
579
637(税込)
当日出荷
416845965×151パック(13個)M50.815
599
599
659(税込)
当日出荷
416846055×161パック(13個)M50.816
609
609
670(税込)
当日出荷
416846145×301パック(9個)M50.830
619
619
681(税込)
当日出荷
416846235×351パック(7個)M50.835
619
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
416846326×151パック(9個)M6115
579
579
637(税込)
当日出荷
416846416×201パック(8個)M6120
579
579
637(税込)
当日出荷
416846576×251パック(7個)M6125
639
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
416846666×301パック(6個)M6130
629
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41684657
2024-03-19
用途: 木工品の製作
株式会社ベルデ

きれいな黄銅製のトラスねじは他では手に入らないので、助かりました。

対象商品 : 41684492
2021-06-05
用途: 包丁の柄の修理

鋼の包丁の柄の部分が経年による錆で浮き上がってしまい、補修するために使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41684666
2020-09-22
用途: オリジナル製品の部品として
製造業

金色で豪華に見せたくて購入しました。イメージどおりで
良かったです。

対象商品 : 41684517
2020-06-11
用途: アンティーク家具の修理
建設業・工事業

真鍮の質感が良い雰囲気を出しています。ほかの材質ではこうはゆかないでしょう。

対象商品 : 41684535
2019-12-22
用途: ネットワークコイルの固定など
製造業

黄銅小ネジがバリエーション豊富に入手出来、非常に助かります。個数的にも当方には丁度良い。ただ、実際には「翌日着」とならないのが難点。

対象商品 : 42277471
2018-08-06
用途: 機器の組み立て
教育・研究機関

伝導性の高いところに使用するために導入しました.機能として,十分でした.

対象商品 : 41684544
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 41684666
2018-03-04
用途: 通電端子部分
建設業・工事業

しっかりした商品です、今回は通電部端子部分に使用しましたが何も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする