曜日別特売

(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
全62種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
62種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416846752×31パック(50個)M20.43
409
409
450(税込)
3日以内出荷
416846842×41パック(50個)M20.44
409
409
450(税込)
当日出荷
416846932×51パック(50個)M20.45
409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
416847022×61パック(50個)M20.46
409
409
450(税込)
翌々日出荷
416847112.6×51パック(50個)M2.60.455
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416847272.6×61パック(50個)M2.60.456
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416847363×41パック(50個)M30.54
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416847453×51パック(50個)M30.55
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416847543×61パック(50個)M30.56
539
539
593(税込)
当日出荷
416847633×81パック(50個)M30.58
539
539
593(税込)
当日出荷
416847723×101パック(34個)M30.510
409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
416847813×121パック(34個)M30.512
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416847973×141パック(34個)M30.514
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848063×151パック(34個)M30.515
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848153×161パック(34個)M30.516
539
539
593(税込)
翌々日出荷
416848244×51パック(25個)M40.75
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848334×61パック(25個)M40.76
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848424×81パック(25個)M40.78
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848514×101パック(25個)M40.710
569
569
626(税込)
3日以内出荷
416848674×121パック(20個)M40.712
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848764×151パック(20個)M40.715
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
416848854×161パック(17個)M40.716
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416848944×201パック(17個)M40.720
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849034×251パック(15個)M40.725
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849124×301パック(13個)M40.730
579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849214×351パック(10個)M40.735
579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849374×401パック(10個)M40.740
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849465×61パック(15個)M50.86
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849555×81パック(15個)M50.88
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849645×101パック(13個)M50.810
549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849735×121パック(13個)M50.812
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849825×151パック(12個)M50.815
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416849915×201パック(10個)M50.820
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850075×251パック(9個)M50.825
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850165×301パック(8個)M50.830
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850255×351パック(7個)M50.835
679
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850345×401パック(6個)M50.840
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850436×81パック(9個)M618
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850526×101パック(9個)M6110
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850616×121パック(8個)M6112
579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850776×151パック(8個)M6115
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850866×201パック(7個)M6120
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416850956×251パック(6個)M6125
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277234M2×81パック(50個)M20.48
409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277243M2×101パック(50個)M20.410
409
409
450(税込)
3日以内出荷
42277252M2.5×41パック(50個)M2.50.454
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
42277261M2.5×51パック(50個)M2.50.455
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277277M2.5×61パック(50個)M2.50.456
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277286M2.5×101パック(34個)M2.50.4510
409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277295M2.6×31パック(50個)M2.60.453
539
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42277234
2020-10-04
用途: 模型工作

ホームセンター店頭では購入できないので助かります
品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

対象商品 : 41684693
2021-02-07
用途: パソコン部品(M2)の固定

4mmの方が良かったかもしれないけど、問題なく使えている。

1が参考にしています
対象商品 : 42277313
2018-11-11
用途: DIYでの機械製作時
その他業種

様々なサイズ・長さが揃っていて,安価で入手できるので大変助かっています。

対象商品 : 41684684
2015-11-23
用途: 医療器組み立て

品質には問題ありません。材質は鉄を探していたのですがなかったので真鍮にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
96:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする