大阪魂
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
20
25
35
40
内容量
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(20個)
1パック(25個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41715545
4×10
1パック(25個)
10
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
41715554
4×12
1パック(25個)
12
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41715563
4×14
1パック(25個)
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41715572
4×16
1パック(25個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41715581
4×20
1パック(20個)
20
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
41715597
4×25
1パック(20個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41715606
4×35
1パック(15個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41715615
4×40
1パック(13個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧