曜日別特売

(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状薄バインド穴の形状十字穴
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136527M4×41箱(2000個)4
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136536M4×51箱(2000個)5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136545M4×121箱(1000個)12
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136554M4×141箱(1000個)14
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136563M4×161箱(1000個)16
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136572M4×201箱(1000個)20
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
43136581M4×251箱(1000個)25
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42392287M4×61箱(2000個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
42392296M4×81箱(1000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
42392305M4×101箱(1000個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42392287M4×642281881M4×6M4×6 (+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42281881(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42392296M4×842281897M4×8M4×8 (+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42281897(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42392305M4×1042281906M4×10M4×10 (+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42281906(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(20個)
609
税込670
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする