大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
全167種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
30
32
33
35
38
40
45
46
50
55
60
65
70
80
85
90
100
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
167種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42429457
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42426641
M4×55
1箱(300個)
M4
55
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429466
M2×5
1箱(3500個)
M2
5
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42426657
M4×65
1箱(220個)
M4
65
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42429475
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42426666
M5×55
1箱(200個)
M5
55
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429484
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42426675
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429493
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42426684
M5×65
1箱(180個)
M5
65
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429502
M2×12
1箱(2200個)
M2
12
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42426693
M5×85
1箱(150個)
M5
85
-
0.8
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429511
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42426702
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42429527
M2.3×6
1箱(2500個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429536
M2.3×12
1箱(1600個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
42429545
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
16
-
0.4
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429554
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429563
M2.6×5
1箱(2000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429572
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
42429581
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429597
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429606
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429615
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429624
M2.6×15
1箱(1000個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429633
M2.6×16
1箱(1000個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429642
M2.6×18
1箱(800個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
42429651
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42429667
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429676
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429685
M3×7
1箱(1200個)
M3
7
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429694
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429703
M3×9
1箱(1200個)
M3
9
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429712
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429721
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429737
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429746
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429755
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429764
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429773
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429782
M3×22
1箱(900個)
M3
22
-
0.5
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429791
M3×24
1箱(900個)
M3
24
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429807
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429816
M3×30
1箱(700個)
M3
30
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429825
M3×32
1箱(500個)
M3
32
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429834
M3×33
1箱(500個)
M3
33
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429843
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429852
M3×40
1箱(500個)
M3
40
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429861
M3×45
1箱(600個)
M3
45
-
0.5
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429877
M3×50
1箱(500個)
M3
50
-
0.5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ