大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラス(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ外径C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42580885
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580894
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580903
M4×12
1箱(500個)
12
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください