大阪魂
ウッドデッキビス皿(鉄/ラスパGB)(小箱)
ねじの呼び
M5.5
仕様
スクエアー記号/SQ#2
材質
鉄
寸法D(Φmm)
10
表面処理
ラスパGB
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672795
M5.5×45
1箱(300個)
45
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672813
M5.5×75
1箱(130個)
75
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672804
M5.5×65
1箱(200個)
65
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください