ヤマヒロ
トルネードフラットモドトラス(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
SUS410
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
11
頭部形状
トラス
内容量
1箱(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42673671
M4×12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください