大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ラフレ)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ラフレ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42839316
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
(最小)3.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42839325
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
(最小)3.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42839334
M12
1箱(500個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
(最小)4.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください