大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全154種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
154種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43486064
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486073
M2×5
1箱(10000個)
M2
32
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486082
M2×6
1箱(9000個)
M2
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486091
M2×8
1箱(7000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486107
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486116
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486125
M2×16
1箱(3000個)
M2
32
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486134
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486143
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486152
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486161
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486177
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486186
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486195
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486204
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486213
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486222
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486231
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486247
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486256
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486265
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486274
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486283
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
28
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486292
M2.6×30
1箱(800個)
M2.6
28
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486301
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486317
M3×7
1箱(3000個)
M3
24
7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486326
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486335
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43486344
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486353
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486362
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486371
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486387
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486396
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486405
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486414
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43486423
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486432
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486441
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486457
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486466
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486475
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486484
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486493
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486502
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486511
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486527
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486536
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486545
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43486554
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧