大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全79種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43502505
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502514
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502523
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502532
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502541
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502557
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502575
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502584
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502593
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502602
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502611
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502627
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502636
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
32
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502645
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
32
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502663
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502672
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502681
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502697
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502706
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502715
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502724
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502733
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502742
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502751
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502767
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502776
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502785
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502794
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502803
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502812
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502821
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502837
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502846
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502855
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502864
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502873
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502882
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502891
M3×28
1箱(1000個)
M3
24
28
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502907
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502925
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502934
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502943
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502952
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502961
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502977
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502986
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502995
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503004
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503013
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503022
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧