大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
全51種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
51種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法b(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830726
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830735
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830744
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830753
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830762
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
(最大)4.8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830771
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
(最大)4.8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830787
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
(最大)4.8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830796
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830805
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830814
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830832
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830841
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830857
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43830866
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830875
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830884
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830893
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830902
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830911
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830927
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830936
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830945
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830954
M5×45
1箱(100個)
M5
0.8
45
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830963
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830972
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830981
M6×22
1箱(300個)
M6
1
22
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830997
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831006
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831015
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831024
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831033
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831042
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831067
M5×18
1箱(300個)
M5
0.8
18
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831076
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831085
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831094
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831103
M6×14
1箱(200個)
M6
1
14
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831112
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831121
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831137
M6×18
1箱(200個)
M6
1
18
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831146
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831155
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
-
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831164
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
-
13
8
6
(最小)4
17
1.6
(最大)14.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831182
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
-
13
8
6
(最小)4
17
1.6
(最大)14.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831191
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
-
13
8
6
(最小)4
17
1.6
(最大)14.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831207
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
-
13
8
6
(最小)4
17
1.6
(最大)14.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831216
M8×35
1箱(80個)
M8
1.25
35
-
13
8
6
(最小)4
17
1.6
(最大)14.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831225
M8×40
1箱(80個)
M8
1.25
40
-
13
8
6
(最小)4
17
1.6
(最大)14.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43830823
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
取扱い終了
返品不可
43831051
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
-
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ