大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全62種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
62種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545792
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545801
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545817
M4×20
1箱(500個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545826
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545835
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545844
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545853
M4×40
1箱(200個)
M4
18
40
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545862
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545871
M4.5×16
1箱(500個)
M4.5
16
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545887
M4.5×20
1箱(500個)
M4.5
16
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545896
M4.5×35
1箱(200個)
M4.5
16
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545905
M4.5×45
1箱(200個)
M4.5
16
45
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545914
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545923
M5×25
1箱(400個)
M5
16
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545932
M5×30
1箱(200個)
M5
16
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548154
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548163
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548172
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548181
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548197
M2×8
1箱(8000個)
M2
40
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548206
M2×10
1箱(6000個)
M2
40
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548215
M2×12
1箱(6000個)
M2
40
12
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548224
M2×14
1箱(4000個)
M2
40
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548233
M2×16
1箱(4000個)
M2
40
16
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548242
M2×18
1箱(3000個)
M2
40
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548251
M2×20
1箱(3000個)
M2
40
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548276
M2.3×5
1箱(8000個)
M2.3
32
5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548285
M2.3×6
1箱(8000個)
M2.3
32
6
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548294
M2.3×8
1箱(6000個)
M2.3
32
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548303
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548312
M2.3×12
1箱(4000個)
M2.3
32
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548321
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
28
4
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548337
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548346
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
28
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548355
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548364
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548373
M2.6×12
1箱(3000個)
M2.6
28
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548382
M2.6×14
1箱(3000個)
M2.6
28
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548391
M2.6×16
1箱(2000個)
M2.6
28
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548407
M2.6×18
1箱(2000個)
M2.6
28
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548416
M2.6×20
1箱(2000個)
M2.6
28
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548425
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548434
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548443
M3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548452
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548461
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548477
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548486
M3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548495
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548504
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧