曜日別特売

流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ - KVK

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30内容量1個
注意
寒冷地用は逆止弁なし
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520813KM5011TEC一般地262mmパイプ付
30,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520822KM5011TR2EC一般地200mmパイプ付
30,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520831KM5011ZTEC寒冷地262mmパイプ付
30,700
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44520847KM5011ZTR2EC寒冷地200mmパイプ付
30,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする