大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全32種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(14000個)
1箱(20000個)
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45004233
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004242
M2×5
1箱(20000個)
M2
32
5
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004251
M2×8
1箱(14000個)
M2
32
8
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004267
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004276
M2.3×6
1箱(14000個)
M2.3
28
6
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004285
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004294
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004303
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004312
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004321
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
24
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004337
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
24
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004346
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004355
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004364
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004373
M3×6
1箱(8000個)
M3
20
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45004382
M3×10
1箱(5000個)
M3
20
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004391
M3×12
1箱(4000個)
M3
20
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004407
M3×14
1箱(3500個)
M3
20
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004416
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004425
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004434
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004443
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004452
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004461
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
18
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004477
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004486
M4×12
1箱(2500個)
M4
16
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004495
M4×14
1箱(2000個)
M4
16
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004504
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004513
M4×18
1箱(1300個)
M4
16
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004522
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004531
M5×12
1箱(1400個)
M5
14
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004547
M5×16
1箱(900個)
M5
14
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください