大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(14000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
27種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45006516
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006525
M2×5
1箱(20000個)
M2
32
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45006534
M2×6
1箱(18000個)
M2
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006543
M2×8
1箱(14000個)
M2
32
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006552
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006561
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006577
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006586
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006595
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
24
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006604
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006613
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006622
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006631
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006647
M3×12
1箱(4000個)
M3
20
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45006656
M3×14
1箱(3500個)
M3
20
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45006665
M3×16
1箱(3000個)
M3
20
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006674
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006683
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006692
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006701
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006717
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006726
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
18
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006735
M4×12
1箱(2500個)
M4
16
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45006744
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006753
M4×18
1箱(1300個)
M4
16
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006762
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006771
M5×12
1箱(1400個)
M5
14
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください