大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(14000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
23種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45006787
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006796
M2×6
1箱(18000個)
M2
32
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45006805
M2.3×6
1箱(14000個)
M2.3
28
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006814
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006823
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006832
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006841
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
24
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006857
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006866
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006875
M3×6
1箱(8000個)
M3
20
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006884
M3×12
1箱(4000個)
M3
20
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006893
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006902
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006911
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006927
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006936
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006945
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
18
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006954
M4×8
1箱(3500個)
M4
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006963
M4×12
1箱(2500個)
M4
16
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006972
M4×14
1箱(2000個)
M4
16
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006981
M4×18
1箱(1300個)
M4
16
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006997
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007006
M5×12
1箱(1400個)
M5
14
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください