大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(14000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
37種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007015
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007024
M2×5
1箱(20000個)
M2
32
5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007033
M2×6
1箱(18000個)
M2
32
6
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007042
M2×8
1箱(14000個)
M2
32
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007051
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007067
M2.3×6
1箱(14000個)
M2.3
28
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007076
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007085
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007094
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007103
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007112
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
24
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007121
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
24
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007137
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
24
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007146
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007155
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007164
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007173
M3×6
1箱(8000個)
M3
20
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007182
M3×8
1箱(6000個)
M3
20
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007191
M3×10
1箱(5000個)
M3
20
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007207
M3×12
1箱(4000個)
M3
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007216
M3×14
1箱(3500個)
M3
20
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007225
M3×16
1箱(3000個)
M3
20
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007234
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007243
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007252
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007261
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007277
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007286
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
18
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007295
M4×8
1箱(3500個)
M4
16
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007304
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007313
M4×12
1箱(2500個)
M4
16
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007322
M4×14
1箱(2000個)
M4
16
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007331
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007347
M4×18
1箱(1300個)
M4
16
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007356
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007365
M5×12
1箱(1400個)
M5
14
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007374
M5×16
1箱(900個)
M5
14
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください