大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45022512
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022521
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022546
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
0.4
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022555
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
0.4
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022564
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
0.4
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022573
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022582
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
0.45
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022591
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022616
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022625
M4×30
1箱(700個)
M4
0.7
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022634
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022643
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45022652
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45022677
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022607
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
代替品有
45022537
M2×12
1箱(7000個)
M2
0.4
12
取扱い終了
返品不可
45022661
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください