大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
31種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45024436
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024445
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024454
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024463
M2×12
1箱(7000個)
M2
0.4
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024472
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024481
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
0.4
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024497
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
0.4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024506
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024515
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024524
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
0.45
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024533
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
0.45
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024551
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024567
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024576
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024585
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024594
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024603
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024612
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024621
M4×16
1箱(1300個)
M4
0.7
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024637
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024646
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024655
M4×30
1箱(700個)
M4
0.7
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024664
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024673
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024682
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024691
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45024716
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024725
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024734
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45024542
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
0.45
18
取扱い終了
返品不可
45024707
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください