大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全50種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
50種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45025242
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025251
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025267
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025276
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025285
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025303
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
0.4
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025312
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
0.4
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025321
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
0.4
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025337
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025346
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025355
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025364
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025373
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025382
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
0.45
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025391
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
0.45
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025416
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025425
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025434
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025443
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025452
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025461
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025477
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025486
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025495
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025504
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025513
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025522
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025531
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025547
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025556
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025565
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025574
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025583
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025592
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025601
M4×16
1箱(1300個)
M4
0.7
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025626
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025635
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025644
M4×30
1箱(700個)
M4
0.7
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025653
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025662
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025671
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025687
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025696
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025705
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025723
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025732
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025294
M2×12
1箱(7000個)
M2
0.4
12
取扱い終了
返品不可
45025407
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
0.45
18
取扱い終了
返品不可
45025617
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
45025714
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください