大阪魂
サンロック(+)皿(ステンレスYUS550)(小箱)
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070426
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070435
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070444
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070453
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください