純正トナーカートリッジ カシオ B90-TDS-N
モノクロレーザープリンタ用
- 適合
- B9000
- 種別
- 純正品
- 色
- ブラック
- 適合機種メーカー
- カシオ計算機
- 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
- 15000
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1本
トナーカートリッジ/感光体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46834496 | B90-TDS-N | 66106959 | ECST-B90-E | ![]() | リサイクルトナー カシオ対応 B90-TDS-N | エネックス | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | リサイクルメーカー品です。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

























