曜日別特売

シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル

シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル - SARAYA(サラヤ)シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル - SARAYA(サラヤ)シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル - SARAYA(サラヤ)シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル - SARAYA(サラヤ)シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル - SARAYA(サラヤ)シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル - SARAYA(サラヤ)
(17件のレビュー)

上質なアップルの香りがするハンドソープです。

用途手指の洗浄。商品タイプ業務用成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オータイプシリーズシャボネット液性弱アルカリ性香りグリーンアップル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノズルは別売りとなっています。※カップ、ノズルは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48908851230281本(5kg)400-5422230120284
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48908876419491本(600mL)400-544910873235
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 通常の手洗い
サービス業

注ぎ口に付けるノズルが付いていなかったため、
注ぐときにじょうごを使用はしたが、かなりこぼれてしまう。
グリーンアップルというか、昔ながらの学校にある緑色の手洗い洗剤のようなニオイであまり好きではないし、泡切れもいまひとつ。
次は買いません。

2025-07-23
用途: 手を洗う
株式会社呉光製作所製造業

グリーンアップルの香りがとても良く、手も荒れないので引き続き使用したいと思いました。

対象商品 : 48908851
2024-07-04
用途: 手洗い場に設置

各トイレや給湯室に設置していますが、キツ過ぎないいい香りです。
泡立ちも良く、リピートしています。

対象商品 : 48908851
2024-05-24
用途: お客様の手洗用として
サービス業

そのまま使えてとても爽やかな香りで大変気に入ってます

対象商品 : 48908851
2022-06-02
用途: レジン等の溶剤を使用時、商品の検品梱包時
卸売・小売業

頻繁に手洗いしますし、正直もうそれが流れ作業的ななかほのかな林檎の香りがとても癒やしになります。香りが残らないので食品関係業でも使えるかと。

対象商品 : 48908851
2021-12-07
用途: 現場作業時

いい香りがし癒されると現場の皆のお気に入りです。
手洗い時には香るものの洗い流した後は強い香りは残らず食事の前でも気になりません。
私も気に入っていますのでうちの会社はもうずっとこれです。

対象商品 : 48908851
2021-11-30
用途: 作業後の手洗い
医療法人社団隆恵会医療・福祉・介護関連業

洗面所、作業後の頻回の手洗いにも使い心地良く残り香も評判良いです。

対象商品 : 48908851
2021-11-01
用途: トイレに設置しています。
製造業

業務用でお得サイズ、匂いも気に入っています。
何回もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする