曜日別特売

シール容器

シール容器 - リスシール容器 - リスシール容器 - リス
(2件のレビュー)

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。
ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。
計量に便利な目盛付です。
電子レンジ不可。

形状角型材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854687角 3.5L1個3.5284190×262×100
オープン
829
912(税込)
当日出荷
48854696角 5L1個5.3348190×262×150
2,130
999
1,099(税込)
当日出荷
48854705角 8L1個8492220×321×150
2,420
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52651675角 3.5L1セット(60個)3.5284190×262×100
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48854714角 11.5L1個11.5660260×395×150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48854705
2021-11-08
用途: 外径寸法に騙された

長さ30cmの物を入れようと思って買いました。
商品説明の外径のサイズが321mmだったので入るだろうと思ったら、
なんと届いた商品の内径が29cm以下で入りませんでした。
写真では分かりづらいですが持ち手の部分が外に出っ張っていて、それを含んでの外径の長さだったので321mmのようです。
結果入れたいものが入らずゴミと化しました。
サイズ表記は外径だけでなく内径の一番小さいサイズも書いてほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 48854714
2020-08-18
用途: 湿気を嫌う商品の収納
製造業

別会社のものとは違い、とてもシールがピッタリしている。
きちんと開閉の時に抵抗があり、シールされているのを感じられる。お漬物のレシピもついていて少し得した気分なのと同時に、においもシャットアウトできそうな作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする