Z-EALトルクスビットソケットレールセット

Z-EALトルクスビットソケットレールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48944664RS3025Z/8-L50
15,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする