Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Z-EALエントリーセット 差込角9.5mm
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
セット商品数
9
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
付属品
ソケットレール、ソケットリール(底面マグネット付)
トラスコ品番
407-6028
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
600
ハンドル内容
ラチェットハンドル、クイックスピンナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
8、10、12、13、14、17、19
内容量
1セット(9点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48944183
3285ZE
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください