曜日別特売

フィルターハウジングSFHシリーズ

フィルターハウジングSFHシリーズ - 日本フイルターフィルターハウジングSFHシリーズ - 日本フイルターフィルターハウジングSFHシリーズ - 日本フイルターフィルターハウジングSFHシリーズ - 日本フイルター

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。

用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
流量(L/h)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49059394SFH-02N[フィルターカートリッジ]500mm2400418-76101.8700
102,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31272869SFH-01N-6-F-6-6[フィルターカートリッジ]250mm1200418-76011.4450
80,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
49059385SFH-01N[フィルターカートリッジ]250mm1200418-76011.4450
84,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする