F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
70
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
4.500
4.501
4.502
4.503
4.504
4.505
4.506
4.507
4.509
4.510
4.511
4.512
4.513
4.514
4.515
4.516
4.517
4.518
4.519
4.520
4.521
4.522
4.523
4.524
4.525
4.526
4.527
4.528
4.529
4.530
4.531
4.532
4.533
4.534
4.535
4.536
4.537
4.538
4.539
4.540
4.541
4.542
4.543
4.544
4.545
4.546
4.547
4.548
4.549
4.550
4.551
4.552
4.553
4.554
4.555
4.556
4.557
4.558
4.559
4.560
4.561
4.562
4.563
4.564
4.565
4.566
4.567
4.568
4.569
4.570
4.571
4.572
4.573
4.574
4.575
4.576
4.577
4.578
4.579
4.580
4.581
4.582
4.583
4.584
4.585
4.586
4.587
4.588
4.589
4.590
4.591
4.592
4.593
4.594
4.595
4.596
4.597
4.598
4.599
4.600
4.601
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49863301
CM4.500
4.500
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863317
CM4.501
4.501
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863326
CM4.502
4.502
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863335
CM4.503
4.503
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863344
CM4.504
4.504
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863353
CM4.505
4.505
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863362
CM4.506
4.506
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863371
CM4.507
4.507
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863396
CM4.509
4.509
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49863405
CM4.510
4.510
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863414
CM4.511
4.511
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863423
CM4.512
4.512
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863432
CM4.513
4.513
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863441
CM4.514
4.514
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863457
CM4.515
4.515
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863466
CM4.516
4.516
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863475
CM4.517
4.517
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863484
CM4.518
4.518
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863493
CM4.519
4.519
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863502
CM4.520
4.520
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863511
CM4.521
4.521
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863527
CM4.522
4.522
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863536
CM4.523
4.523
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
27日以内出荷
返品不可
49863545
CM4.524
4.524
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863554
CM4.525
4.525
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863563
CM4.526
4.526
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863572
CM4.527
4.527
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863581
CM4.528
4.528
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863597
CM4.529
4.529
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863606
CM4.530
4.530
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863615
CM4.531
4.531
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863624
CM4.532
4.532
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863633
CM4.533
4.533
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863642
CM4.534
4.534
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863651
CM4.535
4.535
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863667
CM4.536
4.536
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863676
CM4.537
4.537
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863685
CM4.538
4.538
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863694
CM4.539
4.539
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863703
CM4.540
4.540
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863712
CM4.541
4.541
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863721
CM4.542
4.542
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863737
CM4.543
4.543
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863746
CM4.544
4.544
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863755
CM4.545
4.545
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863764
CM4.546
4.546
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863773
CM4.547
4.547
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863782
CM4.548
4.548
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863791
CM4.549
4.549
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49863807
CM4.550
4.550
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ