曜日別特売

超硬リーマ Rシリーズ

超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49925084CR6.016.01501008
19,270
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49925093CR6.026.02501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925102CR6.036.03501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49925111CR6.046.04501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925127CR6.056.05501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925136CR6.066.06501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925145CR6.076.07501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925154CR6.086.08501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925163CR6.096.09501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925172CR6.116.11501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925181CR6.126.12501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925197CR6.136.13501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925206CR6.146.14501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925215CR6.156.15501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925224CR6.166.16501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925233CR6.176.17501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925242CR6.186.18501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925251CR6.196.19501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925267CR6.216.21501008
19,270
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49925276CR6.226.22501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925285CR6.236.23501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925294CR6.246.24501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925312CR6.266.26501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925321CR6.276.27501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925337CR6.286.28501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925346CR6.296.29501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925355CR6.316.31501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925364CR6.326.32501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925373CR6.336.33501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925382CR6.346.34501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925391CR6.356.35501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925407CR6.366.36501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925416CR6.376.37501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925425CR6.386.38501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925434CR6.396.39501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925443CR6.416.41501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925452CR6.426.42501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925461CR6.436.43501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925477CR6.446.44501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925486CR6.456.45501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925495CR6.466.46501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925504CR6.476.47501008
19,270
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49925513CR6.486.48501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925522CR6.496.49501008
19,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925531CR6.516.51501008
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925547CR6.526.52501008
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925556CR6.536.53501008
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925565CR6.546.54501008
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925574CR6.556.55501008
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49925583CR6.566.56501008
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする