5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ - SMC

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56726302SV1300-5W1RD-01
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726311SV1300-5W1UD-01
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726327SV1300-5W3U-01
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726336SV1300-5W4R-01
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする