4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
内容量
1個
全41種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
ポート数
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56851977SYJ3420-1LOZ-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.5L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56851986SYJ3420-1LZ-M3-F5AC100(50/60Hz)MM3×0.5L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,920
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56851995SYJ3420-1M-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.5M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852004SYJ3420-5LOUE-M35DC24MM3×0.5L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852013SYJ3420-5LOZ-M3-F5DC24MM3×0.5L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,810
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852022SYJ3420-5LZ-M3-F5DC24MM3×0.5L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,920
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852031SYJ3420-5ME-M3-F5DC24MM3×0.5M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,810
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852047SYJ3420-5MOS-M3-F5DC24MM3×0.5M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,700
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852056SYJ3420-6MZ-M35DC12MM3×0.5M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852065SYJ3420T-5MZ-M3-F5DC24MM3×0.5M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,580
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852074SYJ3423-5MOS-M3-F5DC24MM3×0.5M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,700
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852083SYJ3430-1LZ4AC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852092SYJ3430-1LZD4AC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852101SYJ3430-1M4AC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852117SYJ3430-2MZ4AC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852126SYJ3430-5LOU4DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852135SYJ3430-5LZE4DC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852144SYJ3430T-5MZ4DC24--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852153SYJ3433-5GR4DC24--グロメット:リード線長さ300mm
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852162SYJ3433-5GS4DC24--グロメット:リード線長さ300mm
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852171SYJ3433-5LOUD-Q4DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852187SYJ3440-1LOZ5AC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852196SYJ3440-1M5AC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852205SYJ3440-2G-M55AC200(50/60Hz)MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852214SYJ3440-2MNZ5AC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852223SYJ3440-5GS5DC24--グロメット:リード線長さ300mm
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852232SYJ3440-5GZD-M55DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852241SYJ3440-5GZE-M55DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852257SYJ3440-5MOZE-M55DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852266SYJ3440-5MUD5DC24--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852275SYJ3440-5W4U-M55DC24MM5×0.8M8コネクタ:コネクタケーブル付
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852284SYJ3440T-5MZD-M55DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852293SYJ3440T-5MZ-M5-Q5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852302SYJ3443-5LOU-M55DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852311SYJ3443-5LUE5DC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852327SYJ3443-5MOU5DC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852336SYJ3443-5MOU-Q5DC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
56852345SYJ3443-5MOZE5DC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852354SYJ3443-5MOZ-M5-Q5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852363SYJ3443-5MZ-M5-Q5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852372SYJ3443T-5MZ5DC24--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする