曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC74

インラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMCインラインエアフィルタ ZFC74 - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
全10種類を絞り込む
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655175ZFC7461260100L/min標準
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57655184ZFC74-B6-100L/min標準
2,370
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
57655193ZFC74-B-X036-100L/min青色エレメント
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655202ZFC74-B-X046-100L/minろ過度:10μm
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57655211ZFC74-B-X056-100L/minFKM・禁油処理(パッキン)
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655227ZFC74-X036-100L/min青色エレメント
3,030
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655236ZFC74-X046-100L/minろ過度:10μm
2,310
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
57655245ZFC74-X056-100L/minFKM・禁油処理(パッキン)
2,640
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428922ZFC74-X0661260(7) 100L/minナイロン
3,030
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428974ZFC74-B-X0661260(7) 100L/minナイロン
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする