ネグロス電工
おめかしプレート(ブラインドプレート)
(1件のレビュー)
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
内容量
1枚
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない
場所に保管して下さい。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57836177
OMK35BP
60
46
35以下
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
57836186
OMK60BP
85
72
60以下
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください