曜日別特売

チャッキングリーマ ストレートシャンク

チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク - 岡崎精工
(3件のレビュー)
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45内容量1本
全172種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58270222CR030-330110
9,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
58270231CR031-3.130110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270247CR032-3.230110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270256CR033-3.330110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270265CR034-3.430110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270274CR035-3.530110
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270283CR036-3.630110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270292CR037-3.730110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270301CR038-3.830110
9,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58270317CR039-3.930110
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270326CR040-430110
8,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
58270335CR041-4.130120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270344CR042-4.230120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270353CR043-4.330120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270362CR044-4.430120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270371CR045-4.530120
8,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270387CR046-4.630120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270396CR047-4.730120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270405CR048-4.830120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270414CR049-4.930120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270423CR050-530120
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
58270432CR051-5.130120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270441CR052-5.230120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270457CR053-5.330120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270466CR054-5.430120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270475CR055-5.530120
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270484CR056-5.630120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270493CR057-5.730120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270502CR058-5.830120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270511CR059-5.930120
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270527CR060-630130
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
58270536CR061-6.135130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270545CR062-6.235130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270554CR063-6.335130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270563CR064-6.435130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270572CR065-6.535130
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270581CR066-6.635130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270597CR067-6.735130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270606CR068-6.835130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270615CR069-6.935130
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
58270624CR070-735140
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270633CR071-7.135140
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270642CR072-7.235140
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270651CR073-7.335140
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270667CR074-7.435140
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270676CR075-7.535140
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270685CR076-7.640150
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270694CR077-7.740150
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270703CR078-7.840150
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58270712CR079-7.940150
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58270721
2018-03-06
用途: ステンレスの穴に使っています
福本光男

ステンレスの穴に使っていますハンドリーマーより長いので深い穴に仕えていいのですが仕上がりがハンドリーマーのようにきれいにいかない

対象商品 : 58270527
2018-02-10
用途: ステンレスの穴加工

0.2の取り代でもよく切れてハンドリーマーより長いので深い穴にも使えた仕上げ面はハンドリーマー二のほうがきれいに仕上がるがそこそこの面になるので良い

対象商品 : 58270475
2017-06-06
用途: 長孔のりーまー加工に使っています

ドリルやリーマーの加工条件など製品を買ったときに入れてもらえていたらより加工しやすいのですがメイカーに要望してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする