岡崎精工
超硬ショートリーマ (1/100台)
(1件のレビュー)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
内容量
1本
全276種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
刃長l1(mm)
27
30
40
全長L(mm)
60
70
80
90
276種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃数
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58282707
CSRM0295
2.95
27
60
4
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282716
CSRM0296
2.96
27
60
4
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
58282725
CSRM0297
2.97
27
60
4
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282734
CSRM0298
2.98
27
60
4
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282743
CSRM0299
2.99
27
60
4
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282752
CSRM0301
3.01
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58282761
CSRM0302
3.02
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282777
CSRM0303
3.03
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282786
CSRM0304
3.04
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282795
CSRM0305
3.05
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282804
CSRM0306
3.06
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282813
CSRM0307
3.07
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282822
CSRM0308
3.08
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282831
CSRM0309
3.09
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282847
CSRM0311
3.11
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282856
CSRM0312
3.12
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282865
CSRM0313
3.13
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282874
CSRM0314
3.14
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282883
CSRM0315
3.15
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282892
CSRM0316
3.16
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282901
CSRM0317
3.17
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282917
CSRM0318
3.18
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282926
CSRM0319
3.19
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282935
CSRM0321
3.21
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282944
CSRM0322
3.22
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282953
CSRM0323
3.23
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282962
CSRM0324
3.24
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282971
CSRM0325
3.25
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282987
CSRM0326
3.26
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282996
CSRM0327
3.27
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283005
CSRM0328
3.28
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283014
CSRM0329
3.29
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283023
CSRM0331
3.31
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283032
CSRM0332
3.32
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283041
CSRM0333
3.33
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283057
CSRM0334
3.34
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283066
CSRM0335
3.35
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283075
CSRM0336
3.36
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283084
CSRM0337
3.37
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283093
CSRM0338
3.38
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283102
CSRM0339
3.39
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283111
CSRM0341
3.41
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283127
CSRM0342
3.42
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283136
CSRM0343
3.43
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283145
CSRM0344
3.44
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283154
CSRM0345
3.45
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283163
CSRM0346
3.46
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283172
CSRM0347
3.47
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283181
CSRM0348
3.48
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58283197
CSRM0349
3.49
27
60
4
3.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ