曜日別特売

ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

ALCドライブ(ステンレス)(パック品) - サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品) - サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品) - サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品) - サンコーテクノ
(3件のレビュー)

ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。

材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法dk(Φmm)
首下長(mm)
埋め込み深さ(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58407553ALD-4×351パック(5本)M40.78.535302.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
58407562ALD-4×501パック(5本)M40.78.550402.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
58407571ALD-5×451パック(4本)M50.89.645352.9
オープン
529
582(税込)
当日出荷
58407587ALD-5×601パック(4本)M50.89.660502.9
オープン
529
582(税込)
当日出荷
58407596ALD-6×401パック(4本)M6111.540303
オープン
559
615(税込)
当日出荷
58407605ALD-6×601パック(3本)M6111.560403
オープン
539
593(税込)
当日出荷
58407614ALD-6×751パック(2本)M6111.575603
オープン
529
582(税込)
当日出荷
58407623ALD-8×651パック(2本)M81.251465454.2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58407632ALD-8×901パック(2本)M81.251490654.2
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407553
2021-02-01
用途: ALCへ軽量物の取り付けのとき

とても簡単に入ります、強度も十分
使いやすくて驚きました。

対象商品 : 58407553
2020-05-12
用途: ALC壁への取り付けに
サービス業

専用はやはり、いいですね、しっかり固定できました。

対象商品 : 58407553
2015-09-18
用途: ALCに固定
自動車・二輪車・自転車関連業

下穴なしで1発で止まる為作業がかんたんになりました。 エアコンのダクトを固定しましたが、問題なくがっちり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする