曜日別特売

ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) - 潤工社

耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。
被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。
電気的特性がすぐれています。
ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。
無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃
加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。

用途
センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。
高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。
標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65内容量1巻(10m)
全8種類を絞り込む
収縮前内径最小値(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58462853NFL0050.470.55
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
58462862NFL0060.570.70
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
58462871NFL0070.670.80
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58462887NFL0100.891.10
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
58462896NFL0131.101.40
オープン
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
58462905NFL0161.401.85
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58462914NFL0211.852.35
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58462923NFL0262.352.90
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする